Kleště na hadicové svorky

Artiklové číslo: 798-16
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
Druh produktu Svěrné kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 798-16
EAN / GTIN 4000896149032
Číslo výrobce 798-16
L-číslo L60140 2152

Popis

Popis:

Použití:
Speciální spona s paralelně ležícím koncem spony např. u hrdla chladiče plnicího vzduchu u VW Passat ∙ T5 ∙ T6
  • Zesílené bowdenové táhlo a posuvné vedení
  • Bowdenové táhlo lze používat i ve stísněných prostorech
  • Vícenásobná aretace a ovládání jednou rukou
  • Uvolnění aretačního zařízení pomocí tlačné páčky v oblasti úchopu
  • Rukojeť s povrchovou úpravou máčením
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 875 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.7 kg
  • Rozsah upnutí min-max: 3 – 50 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku