Spirálový vrták do dřeva 5 mm

Artiklové číslo: 795305 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 5 mm
Celková délka 85 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795305 5
EAN / GTIN 9002696176589
Číslo výrobce 013C050085

Popis

Provedení:

Broušené přesné provedení se 2 břity, 2 předřezávací a 1 středicí hrot.
Spirálové vrtáky do dřeva HSS s vysokou tvrdostí. Speciální předřezávací závitníky pro čisté výsledky vrtání, díky dvojité fazetce hřbetu perfektní obvodová házivost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku