Bezpečnostní obuv BENTE XXE GTX modrá Mid ESD S3, velikost 43

Artiklové číslo: 760721-43
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 43
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 760721-43
EAN / GTIN 4030839388976
Číslo výrobce 760721-43
L-číslo L00790 4351

Popis

Popis:

  • Hydrofobní textilní materiál
  • GORE-TEX Extended Comfort Footwear
  • Polstrovaný jazyk
  • Stélka po celé délce ESD
  • Měkká fleecová protipožární podrážka schopná ESD
  • Ochrana proti průniku kovů
  • Podrážka WELLMAXX ENERGETIC GUMMI/EVA
  • Ocelová špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Forma B
  • Povrchová úprava bez obsahu kůže
  • Jádro podešve z materiálu Infinergy® od společnosti BASF

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku