Zámečnické kladivo, francouzský model s násadou z hikorového dřeva 1500 g

Artiklové číslo: 750650 1500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Hmotnost bez násady (g) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost bez násady 1 500 g
Délka hlavy L 137 mm
Výška plošky H 50 mm
Délka násady 360 mm
Nejiskřící ne
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 750650 1500
EAN / GTIN 4016134509193
Číslo výrobce 5029031500

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, kalené a popouštěné. Hlava lakovaná, ploska a nos lesklé.
S násadou z hikorového dřeva.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku