Dámská bezpečnostní šněrovací bota NIKOLA black Mid ESD S2, velikost 41

Artiklové číslo: 74310-41
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada NIKOLA
Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Stahl
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 41
Barva schwarz
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 74310-41
EAN / GTIN 4030839376072
Číslo výrobce 74310-41
L-číslo L00790 1890

Popis

Popis:

  • Hovězí kůže
  • Kožená podšívka
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD
  • Měkká fleecová ESD stélka
  • Podrážka z MONO-PU
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 SRA, forma B
  • Kombinace tkaniček a zipu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku