Odizolovací kleště s nůžkami na kabely „StriX“ izolované dle VDE, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 728763 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce StriX
Celková délka 180 mm
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál Speciální nástrojová ocel
Výkon ve střihu 10 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 5 mm
Povrch chromovaný
Se stavěcím šroubem pro nastavení průřezu ano
Druh produktu Řezací kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 728763 180
EAN / GTIN 4003773081319
Číslo výrobce 13 66 180

Popis

Provedení:

Rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem, izolované do 1 000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
S odstupňováním v čelisti jako optická orientační pomůcka k izolaci konstantních délek (11 mm a 16 mm). Do maximálního vnějšího ⌀ 5 mm.
Kleště chromované.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku