Prostřihovací nůžky do 2 mm - BLK 2.0 E

Artiklové číslo: 72324060000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Vykružovací nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 72324060000
EAN / GTIN 4014586869995
Číslo výrobce 72324060000
L-číslo L00030 343

Popis

Popis:

  • Nubíječka do 2 mm
  • BLK 2.0 E
  • Kompaktní nubíječka s neomezenou schopností opracování rohů a hran

Charakteristika:

  • Jmenovitý příkon 350 W
  • výkon 210 W
  • rychlost zdvihu 500 - 1 000 1/min
  • řezná rychlost 1 m/min
  • ocel do 400 N/mm² 2 mm
  • ocel do 600 N/mm² 1,5 mm
  • ocel do 800 N/mm² 1 mm
  • neželezné kovy do 250 N/mm² 2,5 mm
  • šířka řezné dráhy 8 mm
  • Ø ponoru s matricí 18 mm
  • poloměr nejmenšího oblouku (vnitřní/vnější) 4/0 mm
  • kabel se zástrčkou 5 m
  • hmotnost podle EPTA 1,80 kg

Výhoda:

  • Vysoká schopnost zatáčení díky speciální geometrii matrice. Nůžky lze otáčet na místě
  • Vynikající pro řezání ohýbaných plechů s minimálním poloměrem ohybu 3 mm
  • Variabilně nastavitelný směr řezu v krocích po 45° o 360° díky beznástrojovému otočnému nosiči matrice.
  • Rychlovýměnný systém QuickIN
  • Optimální ovladatelnost
  • Motor s mimořádným výkonem a stabilitou
  • Ideální pro výřezy
  • Výjimečně vhodné pro řezání podle šablony
  • Ochranné mřížky na větracích otvorech
  • Kabel o délce 5 m
  • Nerezová ocel do 1,0 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 raznice (3 13 09 040 00 2)
  • 1 děrovačka (6 36 02 051 00 9)

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku