Dámské kalhoty s vysokou viditelností 4-way Stretch C50

Artiklové číslo: 719316429933C50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 168 cm +/- 4cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Velikost INT Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Složení tkaniny: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Norma: EN ISO 20471
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohlaví dámské
Složení tkaniny 94% Polyester; 6% Elastan
Barva schwarz / gelb
Konfekční velikost DE 50
Norma EN ISO 20471
EN 20471 (výstražná ochrana) Klasse 1
Druh produktu Výstražné kalhoty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 719316429933C50
EAN / GTIN 7330509776971
Číslo výrobce 719316429933C50

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
94 % polyester, 6 % elastan, 4směrný streč, 320 g/m²

Kapsy
Kapsa na nohavici s vlnovcem a klopou, se zapínáním na suchý zip a vnitřní kapsou na telefon ze síťoviny
Zadní kapsy s vlnovcem, zesílené. Jedna s klopou
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Vnitřní kapsy
Kapsy na nářadí - extra široké vybavené držáky na nářadí a dalšími přihrádkami na nářadí a dalšími kapsami na zip
Vnější kapsa na ochranu kolen

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Široká poutka na zádech a bocích, Dvě poutka na bocích s knoflíkem pro držák na kladivo
Držák na nůž s knoflíkem
Plastový poklopec na zip
Kovové knoflíky
D kroužek v pase
Vnitřní šev nohavic s dvojitým prošitím

Zpracování
Dolní část nohavic se zesílením CORDURA®

Funkčnost
Dámský střih
4směrný streč, Síťovaný panel vzadu na kolenou

Reflex
Reflexní detail na kapse na nohavici, Reflexní pásky kolem nohavic, 70 mm široký střih reflexní pásky

Vyztužení
Kolenní kapsy vyztužené CORDUROU®-stretch, spodní část nohavic vyztužená CORDUROU®, kapsy na hřebíky vyztužené CORDUROU®, zadní kapsy a kapsa na pravítko

Popis:

  • Tyto všestranné a pohodlné kalhoty s hi-vis prvky, navržené pro ženskou postavu, nabízejí snadný pohyb a jsou mimořádně měkké
  • Jsou konstruovány tak, aby obstály při náročných pracích, aniž by to bylo na úkor pohodlí a padnutí
  • Hladká čtyřsměrně strečová tkanina je pevná a dává ve všech směrech
  • Kalhoty mají pokročilé detaily a praktické kapsy s výztuhou CORDURA®, měchovou cargo kapsu na stehně se zipem, skládací kapsu na pravidla, přední kapsy, zadní kapsy s klopou a funkční úchyty na nářadí, například poutka na kladiva
  • Kolenní kapsa je z vnější strany vyztužena strečovou tkaninou CORDURA® a z vnitřní strany strečovou tkaninou pro větší volnost pohybu
  • Měkká, strečová síťovina na zadní straně kolen pro dobré odvětrávání
  • Vyztužení CORDURA® na lemu nohavic poskytuje účinnou ochranu proti opotřebení
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1, vysoce viditelné ochranné oděvy

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification W

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku