Provedení:
Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % FR polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsy s vlnovcem, vyztužením a klopou
Koleenní kapsa s klopou a kapsou na telefon
Koleenní ochranné kapsy
Přední kapsy s úhlem
Vyztužená kapsa na pravítko s držákem na nůž a kapsou na pero
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Poutka, jedna s D kroužkem
Vnější štítky
Plastový poklopec na zip
Funkčnost
Odpuzuje olej, špínu a vodu, Bez kovů
Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Žáruvzdorné dámské kalhoty vybavené chytrými kapsami, které splňují požadavky certifikace
- Tkanina je z inherentního ripstopového materiálu s dobrou odolností proti roztržení, díky čemuž kalhoty odolávají náročným požadavkům v exponovaném prostředí
- Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® v oblasti kolen a zdvojený materiál v kapsách zvyšují odolnost proti opotřebení a životnost oděvu
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 13034 PB (6): EN 1149-5: EN ISO 11611 třída 1 A1, A2: EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1 a IEC 61482-2 třída 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- EN ISO 20471, Class 2
- Together with art 4969 obtains to class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1