Provedení:
Celková délka 33 m
Celková šířka: 50 mm
Popis:
Pásku 3M™ General Purpose PVC Tape 764i lze použít pro nekritické aplikace, včetně značení barev a svazkování. Pružná z PVC odolná proti korozi je ideální pro ochranu dílů, zařízení a výrobků před oděrem.
Charakteristika:
Ideální pro označování oblastí s nízkou denní zátěží, stejně jako stěn a trubek/ svazkování výrobků, svazkování dílů, značení součástí a strojů dočasně a mnohem více // svazkování výrobků, svazkování dílů, značení součástí a strojů dočasně a mnohem více
Dlouhotrvající jas barev// dlouhotrvající jas barev// udržuje barvu s vysokým signálem i v případě oděru a kontaktu s rozpouštědly
Snadno se aplikuje, lepící páska se roztahuje kolem rohů pro spolehlivé držení// lze připojit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače// lze připojit ručně nebo pomocí podlahového dávkovače
Ideální pro značení v oblastech s nízkým provozem. K dispozici v různých barvách (včetně Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, Bílá)// ideální pro značení v oblastech s nízkým provozem. K dispozici v různých barvách (včetně Žlutá, červená, modrá, zelená, černá, Bílá)// Rychlá přilnavost a vynikající přídržnou sílu
Vysoká přizpůsobivost// k dispozici v různých barvách// Vysoká přizpůsobivost
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům // dobrá odolnost vůči rozpouštědlům
Poznámka:
Pro značení oblastí s nízkým každodenním namáháním, stěn a trubek
Pro obecnou montáž a svazkování
Pro značení obrobků nebo strojů
Pro dočasnou ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů