3M™ Oboustranná vysoce účinná lepicí páska LSE-110WF, bílá, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm

Artiklové číslo: 7100247155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100247155
EAN / GTIN 04054596886315
Číslo výrobce 7100247155
L-číslo L01310 1652

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Celková šířka: 1150 mm

Popis:

Nová 3M™ oboustranná vysoce účinná lepicíLSE-110WF je bílá, má tloušťku 1,1 mm a umožňuje lepení materiálů s nízkou povrchovou energií (LSE), což přináší odolné výsledky tam, kde jiná řešení vyžadují další procesní kroky. Eliminace gruntování zvyšuje produktivitu a snižuje potřebu používání nebezpečných chemikálií ve výrobních zařízeních. Vynikající trvanlivost a široká teplotní odolnost zajišťují vynikající pevnost a spolehlivost ve vnitřních i venkovních aplikacích.

Charakteristika:

Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonná a trvanlivá odolnost// Rychlé a snadné lepení, stejně jako výkonné a trvanlivé trvanlivost// bílá, 1.1 mm, modifikované akrylátové lepidlo s poddajným jádrem z akrylové pěny
Přilne bez adhezního nátěru plasty s nízkou povrchovou energií a kompozitními materiály// bezprostřední odolnost tlakovým citlivým lepidlem citlivým na tlak; použitelné bez chemické povrchové úpravy// okamžitá trvanlivost tlakovým citlivým lepidlem citlivým na tlak; použitelné bez chemické povrchové úpravy
Prakticky neviditelná lepicí vazba zajišťuje optimalizovaný design// prakticky neviditelná lepící vazba zajišťuje optimalizovaný design// vynikající pro venkovní použití, odolnost vůči UV záření a rozpouštědlům
1.1 mm silná, adaptabilní oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezního nátěru// 1.1 mm silná, přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná bílá lepicí páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezního nátěru// vysoká odolnost proti stárnutí
Zajišťuje trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti a dalším// může nahradit metody mechanického spojování (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Eliminuje vrtání, broušení, šroubování, svařování a následné čištění a dokončování/ může nahradit metody mechanického spojování (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla: Eliminuje potřebu vrtání, broušení, šroubování, svařování a následného čištění a dokončování
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy/// Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a otřesy// Vysoká dynamická absorpce zatížení, tlumí vibrace a otřesy
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti atd.// není nutné vrtání, broušení, přelakování, šroubování, svařování nebo přebroušení
Umožňuje použití ředidel, lehčích a různých materiálů
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Poznámka:

Pro lepení panelů na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám, např. B.
Pro lepení skel k pouzdry kamer
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku