Provedení:
Barva produktu: Fialová
Průhledný fialový lepící páska pro rychlé, snadné a přesné polohování
Celková délka 65,8 m
Celková šířka: 304.8 mm
Složení bez silikonu snižuje vady povlaku a lepení po procesu
Popis:
Odolný polyesterový podklad zajišťuje, že eloxovací lázně s kyselinou chromovou (typ 1) nemohou eloxovací maskovací pásku 3M™ 8985L poškodit. Bezsilikonové lepidlo na bázi pryžové pryskyřice minimalizuje riziko kontaminace silikonem, které by mohlo negativně ovlivnit následné práce, jako je lepení nebo lakování. vytváří ostré maskovací hrany, minimalizuje podkladové nátěry a přepracování a lze ji použít s chemickým filmem nebo bez něj na různé hliníkové a jiné kovové slitiny. Anodizační maskovací 3M™ 8985L je vhodná jako náhrada složitých a špinavých tekutých maskovacích aplikací, které způsobují nepříjemný zápach. Průhledná se snadno umisťuje a vyžaduje méně kroků. Na rozdíl od tekutého maskování není třeba čekat na vytvrzení, takže maskování a odmaskování lze provádět rychleji. Snadno se používá a na konci jej lze čistě odstranit vcelku. Fialová průhledná je navinuta na dobře viditelném potištěném podkladu; ochranný papír usnadňuje vysekávání. Možné aplikace - Letecké komponenty - Přesné strojní součásti - Svařované konstrukce.
Charakteristika:
Speciálně vyvinuté pro maskování částí obrobku v chromových kyselých anodizujících lázních (typ I)/ speciálně vyvinuté pro maskování částí obrobku v chromových kyselých anodizujících lázních (typ I)
Transparentní fialová lepící páska pro rychlé, snadné a přesné polohování// transparentní fialová lepící páska pro rychlé, snadné a přesné polohování
Poskytuje čisté okraje pokrytí a minimalizuje podtok barev, čímž snižuje následné zpracování dílů// poskytuje čisté okraje pokrytí a minimalizuje podtok barev, čímž snižuje následné zpracování dílů
Po obrobení vyčistěte demontáž v jednom kuse// po obrobení vyčistěte demontáž v jednom kuse
Složení bez silikonu snižuje vady povlaku a kloubů po procesu// složení bez silikonu snižuje vady povlaku a spoje po procesu
Rychlejší maskování a odmaskování než tekuté maskování; žádná doba vytvrzování// rychlejší maskování a odmaskování než tekuté maskování; žádná doba vytvrzování
S ochranným papírem pro tisk a děrování// s ochranným papírem pro tisk a děrování