3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Mounting Tape L1920 růžová 1 371,6 mm x 22,86 m

Artiklové číslo: 7100136272
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100136272
EAN / GTIN 05900422087540
Číslo výrobce 7100136272

Popis

Provedení:

Barva produktu: Bílá
Tloušťka 0,51 mm.
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé

Popis:

3M™ Cushion-Mount™ Plus Cliché Tape L1020 se používá pro snadnou montáž flexotiskových desek na válce nebo pouzdra. Nová technologie lepidla použitá na straně klišé umožňuje odstranění klišé menší silou, a to i v případě, že jsou flexografické desky znečištěné (zbytky inkoustu). Lepicí L1020 umožňuje vysoce kvalitní standardní kombinovaný tisk s kombinací plných a polotónových motivů ve stejném poměru. Naše ochranná fólie Easy Mount vytváří na obou stranách lepidla mikrokanálky. Mřížkový vzor ve tvaru kosočtverce vytváří v lepicí fólii souvislou a trvalou síť mikrokanálků, které umožňují únik vzduchu mezi lepicí páskou a válcem/rukávem a mezi lepicí páskou a klišé. Lepidlo na straně (směrem ke klišé) s ochrannou fólií bylo vyvinuto speciálně pro fotopolymerní desky. Má vysokou přídržnou sílu během procesu tisku a umožňuje snadné sejmutí tiskové desky po skončení tisku. Lepidlo na straně (směřující k válci) bez ochranné fólie bylo vyvinuto speciálně pro potisk válců/rukávů. Zajišťuje snadnou aplikaci pásky při montáži a její čisté odstranění při demontáži.

Charakteristika:

Bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, odolná vůči znečištění inkoustem; 0,50mm/ bílá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálky v přilnavé vrstvě, snadná a čistá demontáž klišé, tolerantní ke znečištění inkoustem; 0,50mm
Minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku // minimální tolerance tloušťky, aby tiskárna v tiskové úloze využila více pěnových hustot k optimalizaci kvality tisku
Absorpce vibrací umožňuje zvýšit rychlost tisku, aniž by byla ohrožena kvalita// absorpce vibrací umožňuje zvýšit rychlost tisku, aniž by byla ohrožena kvalita
Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.// Ochranná fólie vytváří mikrokanály na obou stranách pásky. Tvar mřížky ve tvaru kosočtverce umožňuje únik vzduchu zachyceného mezi lepící páska a válcem/objímkou a mezi lepící páska a klišé. Tím se zvyšuje produktivita, zkracuje dodací lhůty a předchází se vadám tisku.
Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé// Nová lepicí technologie zabraňuje poškození klišé
Bílá pěna odpovídá standardní hustotě (pěna se střední hustotou)/ bílá pěna odpovídá standardní hustotě (pěna se střední hustotou)
Ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo// ochranná fólie vytváří mikrokanály ve tvaru diamantu v lepidlo
Jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla/ jednoduchá demontáž klišé z klišé lepicí pásky bez zbytků lepidla
Klišé pásku lze z objímky nebo odstranit čistě Ocelový tlakový válec// z objímky lze čistě odstranit klišnou lepicí pásku nebo
Flexografický tisk, flexografický tisk// flexografický tisk, flexografický tisk
Rozšířená klišá páska pro flexotisk

Poznámka:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku