Provedení:
Barva produktu: Bílá
Ochrana proti korozi
Celková délka 20 m
Celková šířka: 12 mm
Odolné proti oděru pro dlouhodobé použití
Popis:
Tkaná ze skleněných vláken 3M™ 27U je 0,178 mm silná tkaná izolační ze skleněných vláken s termosetovým lepidlem citlivým na tlak. je určena pro použití v suchých aplikacích s napětím 600 V, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a odolnost vůči vysokým teplotám. ze skleněné tkaniny byla speciálně upravena a připravena na ochranu proti korozi. Skleněná tkanina se nesmršťuje, nehnije ani nezapaluje, má vysokou pevnost v tahu a je potisknutelná. Podkladový materiál je speciálně navržen tak, aby omezoval otřepy při řezání nebo odvíjení pásky.
Charakteristika:
178 mikrometr tkané laminátové tkaniny páska s tlakem citlivé termosetové pryžové lepidlo
Navrženo pro provoz v suchých aplikacích s napětím 600 v, které vyžadují vysokou mechanickou pevnost a vysokou teplotní odolnost
lepidlo je speciálně vyvinut a připraven pro ochranu proti korozi
Odolné proti roztržení, odolné proti oděru a přizpůsobitelné
Pro použití jako ochrana cívky, ukotvení, obvaz, jádro, vrstva a příčná izolace
lze potisknout
Elastická pro optimální přizpůsobení povrchu
Vynikající absorpce pryskyřic a povlaků
Poznámka:
Pro ochranu proti elektrickým součástem s vysokým vyzařováním tepla a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření, jako ochrana kabelů při pájení a svařování.