3M™ ET 1245 Měděná embosovaná fólie s nevodivým lepidlem, měď, 12 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artiklové číslo: 7100116880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 19 ks
  • K objednání po násobcích: 19 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100116880
EAN / GTIN 04054596283114
Číslo výrobce 7100116880
L-číslo L01310 1974

Popis

Provedení:

Maximální teplotní odolnost do 130 °C.
Velmi dobrá punchability
Celková délka 16,5 m
Celková šířka: 12 mm
Odolné vůči oxidaci

Popis:

Stínicí 3M™ s reliéfní měděnou fólií 1245 je stínicí proti elektromagnetickému rušení s akrylovým lepidlem. Nehořlavá je určena pro aplikace vyžadující vynikající elektrickou vodivost. S odnímatelným ochranným krytem, který umožňuje snadnou aplikaci a přímé vysekávání. je vhodná pro suché aplikace při jmenovitém napětí 600 V.

Charakteristika:

Zajišťuje dobré stínění a stabilní kontaktní odpor
Vytlačovaný nosný materiál proniká přes lepicí vrstvu, aby se vytvořil kontakt mezi nosičem a povrchem aplikace
Samozhášecí a vhodný pro uzemnění a stínění EMI zařízení, součástí a stíněných místností
Jeho ochranná fólie je odnímatelná a umožňuje snadné zpracování a nekomplikované děrování.
Pro instalace 600 V.
UL Listed a RoHS 2011/65/EU compliant

Poznámka:

Stínění konektorů a kabel
Ekvipotenciální spojení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku