Provedení:
Barva produktu: Bílá
Vhodné pro použití v leteckém, automobilovém a loďařském průmyslu, pro vojenské účely, zastřešení a ve speciálních vozidlech
Celková délka 2,79 m
Celková šířka: 12 cm
Popis:
Chraňte povrchy a materiály před vysokými teplotami pomocí univerzální pásky na sklo 3M™ 361. má tloušťku 0,16 mm. Obsahuje termosetové silikonové lepidlo a je vhodné pro aplikace, které vyžadují vysokou pevnost lepidla, trvanlivost, vysokou mechanickou a tepelnou odolnost a odstraňování beze zbytků. Má krátkodobou teplotní odolnost až do +290 °C v závislosti na typu zdroje tepla a době expozice. Při dlouhodobém působení tepla nad 232 °C dochází k postupné degradaci lepidla, což způsobuje oslabení lepicí síly pásky a ztmavnutí podkladu ze skelných vláken. ze skelné tkaniny je vhodná pro náročné aplikace v leteckém nebo automobilovém průmyslu, ale i pro užitková vozidla, stavebnictví, námořní dopravu a mnoho dalších. Používá se hlavně ke svazkování a utěsňování, jakož i k ovíjení a označování vysokoteplotních kabelů.
Charakteristika:
Chrání povrchy a materiály před teplotami až do 288 °C po krátkou dobu// vhodné pro spojování tkanin, těsnicích desek a masek, svazkování a balení konzol a kabelových svazků// vhodné pro spojování tkanin, těsnicích desek a masek, svazkování a balení konzol a kabelových svazků
Lze certifikovat podle F.A.R. 25.853, Specifikace pro materiály zpomalující hoření// mohou být certifikovány podle F.A.R. 25.853, Specifikace pro materiály zpomalující hoření / / velmi vysoká pevnost v tahu
Robustní, otěruvzdorný nosný materiál poskytuje pevnost pro svazkování, kabeláž a ochranné aplikace, které vyžadují vysokou pevnost v tahu.// Pro trvalé utěsnění vysokoteplotních potrubí a komor/// pro trvalé utěsnění vysokoteplotních potrubí a komor
Krátkodobá teplotní odolnost až +290 °Ckrátkodobá teplotní odolnost až +290 °C// krátkodobá teplotní odolnost až +290 °Ckrátkodobá teplotní odolnost až +290 °C// lze odstranit bez reziduí v širokém teplotním rozsahu
Poskytuje dostatečnou ochranu proti vysokým teplotám, aby vyhovovala kritériím odolnosti proti plamenům FAA// / krycí vrstva ze skelné tkaniny/ / krycí vrstva ze skelné tkaniny
Tepelně tvrzující silikonové lepidlo// tepelně tvrzující silikonové lepidlo
Poznámka:
Pro trvalé utěsnění vysokoteplotních potrubí a komor
Pro spojování tkanin a texturovaných povrchů
Pro těsnění desek v leteckém průmyslu
Svařovací pojistka
Pro ochranu kabelových svazků
Pro svářecí tkaniny, lemování a těsnicí panely