Provedení:
Jednorázový respirátor P3, který nabízí spolehlivou a účinnou ochranu před vyšším množstvím jemného prachu, mlhy a kovového kouře
Tvar šálku, design dvojitého popruhu, pěna na nose a spona na nos zajišťují pohodlné nošení v celé řadě velikostí obličeje
Vysoce výkonný filtrační materiál: 3M™ Advanced Electret filtrační materiál pomáhá uživatelům snadno dýchat přes respirátor pro pohodlnější ochranu
Ventil 3M™ Cool Flow™ snižuje hromadění tepla a vlhkosti a poskytuje pracovníkům pohodlnou ochranu i v horkých a vlhkých podmínkách
Maximální úroveň použití: Až 50 x TLV
Popis:
Při vývoji jednorázového respirátoru 3M™ 8333 byl kladen důraz na pohodlí. Od prvního okamžiku přesvědčí svým mimořádně měkkým a zároveň dlouhodobě rozměrově stabilním polstrováním. Chrání proti prachu, vodě a olejovým parám, které se vyskytují v široké škále průmyslových aplikací a dalších pracovních situací vyžadujících ochranu FFP3.
Charakteristika:
Robustní vnější plášť pro dlouhou životnost
Polstrovaná podšívka: Díky mimořádně měkké polstrované vnitřní podšívce si uživatelé mohou vychutnat dlouhotrvající pohodlí.
Měkká vaflová hrana: Měkká texturovaná hrana zajišťuje pohodlné a bezpečné uchycení na obličej.
Vysoce výkonná filtrační média 3M™: Pomáhá uživatelům snadno dýchat, pro větší pohodlí.
Nosní můstek tvaru M: Nosní můstek lze rychle a snadno nastavit kolem nosu, aby se optimalizoval komfort a těsnost.
Barevně kódované pletené gumičky: Materiál byl vybrán pro jeho pohodlí a trvanlivost - snadná identifikace úrovně ochrany barevným kódováním (žlutá: FFP1 - modrá: FFP2 - červená: FFP3).
Ventil 3M™ Cool Flow™: Ventil Cool Flow snižuje hromadění tepla a poskytuje pohodlnou ochranu i v horkém a vlhkém prostředí.
Maximální úroveň použití: Až 50 x MAK.
Jednorázový respirátor FFP3 poskytuje účinnou a spolehlivou ochranu proti vysokým koncentracím jemného prachu, kovové mlhy a kouře.
Měkký vnitřní těsnicí kroužek zlepšuje těsnost a pocit na obličeji a lze jej hygienicky čistit po dobu několika pracovních dnů (použijte čisticí prostředek na těsnicí plochy 3M™ 105).
Pletené čelenky jsou barevně označeny pro snadnou identifikaci: Červená pro FFP3