Provedení:
Barva produktu: Bílá
Velikost: 53-62 cm
Stykač proti IR záření a extrémním teplotám
Maximální bezpečnost a pohodlí
Schváleno pro rozsah teplot od --30°C do +150°C.
Popis:
Nová tepelná ochranná přilba 3M G3501 je speciálně navržena pro prostředí s vysokými teplotami nebo s odletujícími jiskrami a kovovými stříkanci. Konstrukce a materiál přilby, která je velmi lehká a váží pouhých 385 g, nabízejí maximální bezpečnost, pohodlí a individuální možnosti nastavení. Přilba je vybavena osvědčeným západkovým systémem 3M a zaručeně vám nespadne z hlavy. Oblasti použití: Kovoobrábění, tavení hliníku, slévárenství, recyklace kovů, výroba žáruvzdorných materiálů, výroba cementu. Rozsáhlé testy prokázaly, že tepelná ochranná přilba 3M G3501 chrání před infračerveným zářením a extrémními teplotami. Přilba splňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích (89/686/EHS), a je proto označena CE. Přilba byla testována a schválena podle norem EN397:2012 a EN50365:2002.
Charakteristika:
385g
Rohatkový systém
Poznámka:
Kovové práce
Tavení hliníku
Slévárna
Recyklace kovů
Žáruvzdorná výroba
Výroba cementu