3M™ trn, 45 x 30 mm

Artiklové číslo: 7100074218
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100074218
EAN / GTIN 04054596025721
Číslo výrobce 7100074218

Popis

Provedení:

Designed specifically for Centre Hole Unitised Wheels
Made of steel for enhanced durability, longevity and toughness
Attaches easily to die grinders or rotary tools
Helps enable access to hard-to-reach areas by adding length to the wheel
Drives 25.4 mm diameter x 25.4 mm wide x 4.76 mm CH unitised wheels

Popis:

Trsátko Standard Abrasives™ je vyrobeno z oceli, která zaručuje vyšší odolnost, dlouhou životnost a houževnatost. Je speciálně navržen pro brusnéDisc Pad opěrný talíře se středicím otvorem a snadno se připevňuje k bruskám a rotačním nástrojům.

Charakteristika:

Zejména pro kotouče se středicím otvorem
Vyrobeno z oceli pro lepší odolnost, odolnost a houževnatost
Lze snadno připevnit k brusným strojům nebo otáčivým nástrojům

Poznámka:

Use to add length to centre holed unitised wheels to help with a wide range of industrial applications

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku