{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701640 180 | |
EAN / GTIN | 7314150101870 | |
Číslo výrobce | 2628 GC-180IP |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Silové kombinované kleště ERGO™, Celková délka: 180mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
846,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání
652,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 385 ks okamžitě k dodání
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 612 ks okamžitě k dodání
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 110 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne | ne | ne |
Celková délka | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | podobné DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | lesklé | lesklá | lesklá |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |