Scotch-Brite™ Odjehlovací a dokončovacíDisc Pad opěrný talíř PROLisovaný kompaktní kotouč DP-UW, 152 mm x 3,175 mm x 12,7 mm, 6C MED+

Artiklové číslo: 7010310028
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 16 ks
  • K objednání po násobcích: 16 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč oboustranný

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7010310028
EAN / GTIN 50048011650987
Číslo výrobce 7010310028
L-číslo L51710 1860

Popis

Provedení:

Používejte kompaktní brusný kotouč s delší životností
Rychlejší odstraňování otřepů
Měkké, silné a hladké brusný kotouč s možností snadno nastavitelných obrábění

Popis:

Používejte kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ PRO pro vysoký brusný výkon a životnost nástroje při odstraňování otřepů a jemném dokončování. Naše lisované kompaktníDisc Pad opěrný talíře s hladkým chodem odstraňují otřepy rychle a čistě. Jsou měkké, aby se nepoškodily, ale pevné a odolné proti opotřebení jako železo, takže je třeba je méně často vyměňovat. Jsou vyrobeny z přesně tvarovaných keramických brusných zrn nalepených na nylonové tkanině. Tvrdost keramického materiálu v kombinaci se samoostřícími zrny prodlužuje životnost a práce může být provedena rychleji, aniž by byl obětován požadovaný hladký výsledek nebo nastavitelný povrch, který poskytují brusnéDisc Pad opěrný talíře Scotch-Brite. Kompaktní odjehlovací a dokončovacíDisc Pad opěrný talíře PRO jsou ideální pro obnovu a údržbu OEM a potrubí. Tyto robustní, vysoce výkonné brusnéDisc Pad opěrný talíře spolehlivě odstraňují nečistoty, korozní usazeniny a další nečistoty, aniž by namáhaly nebo ovlivňovaly tvar závitu. Potrubí tak může být rychleji uvedeno zpět do provozu.

Poznámka:

Pro kovové aplikace v ropném a plynárenském průmyslu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku