Tenkostěnná smršťovací hadička 3M™ GTI 3000, černá, 102/51 mm, 1 m

Artiklové číslo: 7000099208
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000099208
EAN / GTIN 08712403567777
Číslo výrobce 7000099208
L-číslo L01310 1919

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Flexibilní po instalaci
Celková délka 1 m

Popis:

Teploměrové trubičky 3M™ GTI jsou flexibilní smršťovací trubičky řady RoHS. Trubka má nehořlavou stěnu ze zesítěného polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a svorky do 600 V. Teplem smrštitelné trubičky GTI jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí s poměrem smrštění 2:1. Tato sada smršťovacích trubiček GTI se dodává v praktickém třídicím boxu (rozměr 270 mm x 160 mm x 60 mm).

Charakteristika:

Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, značení kabelů, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Nehořlavé

Poznámka:

Pro pružnou izolaci odolnou proti stárnutí

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku