Provedení:
Barva produktu: Černá
Flexibilní po instalaci
Celková délka 1 m
Popis:
Teploměrové trubičky 3M™ GTI jsou flexibilní smršťovací trubičky řady RoHS. Trubka má nehořlavou stěnu ze zesítěného polyolefinu. Poskytují spolehlivý výkon pro elektrické spoje, spoje a svorky do 600 V. Teplem smrštitelné trubičky GTI jsou k dispozici v široké škále barev a velikostí s poměrem smrštění 2:1. Tato sada smršťovacích trubiček GTI se dodává v praktickém třídicím boxu (rozměr 270 mm x 160 mm x 60 mm).
Charakteristika:
Vyvažuje elektrické, fyzikální a chemické vlastnosti pro různé průmyslové aplikace
Poskytuje ochranu proti smrštění a odlehčení napětí pro vodiče, pájené spoje, svorky a spoje
Vhodné pro lehké opláštění kabelového svazku, ohnivzdorné opláštění, značení kabelů, svazkování kabelů a balení součástí
Vyrobeno z pružného polyolefinu
Odolnost vůči teplotám od −55 do 135 °C.
Nehořlavé
Poznámka:
Pro pružnou izolaci odolnou proti stárnutí