3M™ 94-EB 62-2 QTII ukončovací sada, 1 vodič, 18/30 kV venkovní, 1x 50 - 150 mm².

Artiklové číslo: 7000092174
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 7000092174
EAN / GTIN 08021684150111
Číslo výrobce 7000092174

Popis

Provedení:

Jednodílné koncové uzávěr se smršťováním za studena s integrovaným ovládáním refrakčního pole
Pronikavý a odolný proti povětrnostním vlivům koncový uzávěr vyrobený ze silikonové pryže HTV
Úzká konstrukce
Stálý radiální kontaktní tlak
Snadná instalace vytažením opěrné cívky

Popis:

Kabelová koncovka 3M QTII smršťovaná za studena pro venkovní použití, 1 vodič

Charakteristika:

Určeno pro polymerové napájecí kabelové systémy se třemi vodiči napěťové třídy Umax = 24 kV
Žádné další nástroje, například Smršťovací svítilna, nutná.
Sestava koncového uzávěru obsahuje všechny součásti potřebné pro montáž, ale žádné kabelové koncovky.
3 koncové krytky na sadu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku