Držák 3M™ Roloc™+, hřídel 6 mm

Artiklové číslo: 7000077976
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000077976
EAN / GTIN 54046719219013
Číslo výrobce 7000077976
L-číslo L51710 986

Popis

Provedení:

Plastové trny s 6mm hřídelí včetně čepu se závitem Roloc pro uchycení produktů Roloc s vnitřním otvorem. Výběr podle tloušťky výrobku
Jednoduché a jemné obrábění obtížně dosažitelných sloupů.

Popis:

Držák 3M™ Roloc™+ je robustní plastový držák určený pro všechny výrobky Roloc, včetněDisc Pad opěrný talířů a kombinovanýchDisc Pad opěrný talířů. Náš držák má hlubší vnitřní závit, který umožňuje použití výrobků s knoflíky Roloc.

Charakteristika:

Robustní provedení odolné proti opotřebení
Používejte s produkty 3M™ Roloc™ a dalšími produkty Scotch-Brite™ Roloc™

Poznámka:

Odstraňte těsnicí materiály ze spojů dveří.
Odstranění rzi, např. ve vypouštěcích kanalizační rzi
Bezpečnější mechanické odstraňování korálků,

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku