Provedení:
Barva produktu: Černá
Vysoký odpor změkčovadla
Celková délka 33 m
Celková šířka: 9 mm
Snížené následné zpracování
Popis:
Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné lepicí pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Nabízejí vysokou přizpůsobivost lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou a střední povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty, laky nebo sklo. Vysoká odolnost vůči změkčovadlům (např. u podkladů z PVC).
Charakteristika:
Vysoká přizpůsobivost// Rychlé a snadné lepení, vysoký výkon a odolnost
Vysoká odolnost vůči plastifikátoru// okamžitá odolnost proti opotřebení díky tlakově citlivému lepidlu citlivému na tlak
Téměř neviditelná lepící vazba zajišťuje optimální design// velmi vysokou přilnavost téměř ke všem materiálům
0.6 mm silná, přizpůsobitelná oboustranná vysoce výkonná černá akrylová lepicí páska pro pevnost a přizpůsobivost v náročných aplikacích, zejména u středně až vysoce povrchových energetických materiálů// Pokročilé možnosti návrhu
Menší dodatečné zpracování// může nahradit mechanické spojovací prvky (nýty, svary, šrouby) nebo kapalná lepidla, umožňující vrtání, broušení, následné zpracování, šroubování, Svařování a čištění
Vysoká dynamická absorpce zatížení snižuje vibrace a nárazy// Rychlé a snadné připojení
Ideální pro náročné kombinace materiálu// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Lze použít na nerovném a hrubém povrchu// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Vhodné pro plastifikátor PVC// vysoký odpor změkčovadla
Ideální pro náročné materiálové kombinace
Poznámka:
Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy (např. B. Ocel, nerezová ocel a hliník)
Spojení lakovaných povrchů, lakovaného dřeva, skla, keramiky, mnoha plastů (např. B. Tuhé PVC, ABS, akrylové sklo/PMMA, polykarbonát) a měkké PVC