3M™ OX 3000Uzavřené brýle ochranou proti poškrábání / zamlžení, čirá skla, 17-5118-3040M

Artiklové číslo: 7000062167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000062167
EAN / GTIN 04046719420759
Číslo výrobce 7000062167
L-číslo L01110 196

Popis

Provedení:

Klasické brýle;velmi dobrá hodnota za peníze;rovné, ploché a nastavitelné délky chrámy nabízejí velmi dobrou kompatibilitu s mušlové chrániče sluchu 3M™; lze je nosit s brýlemi na předpis; nastavitelný náklon čočky a délka chrámu pro optimální uchycení
5-stupňové nastavitelné délky chrámu; měkké a úzké špičky chrámu; kompaktní design
Bezpečné uchycení brýlí;zvýšené pohodlí při nošení;umožňuje nošení přes brýle na předpis
Kompaktní design.
Měkké a úzké špičky chrámu

Popis:

Brýle přes oči 3M™ OX3000 jsou správnou volbou pro ty, kteří nosí chrániče sluchu. Rovné chrániče s nastavitelnou délkou nabízejí optimální kompatibilitu s chrániči sluchu 3M™ Peltor™. Protiskluzové pogumované konce spánků poskytují dodatečné pohodlí. OX3000 celkově zaujme zvýšeným komfortem nošení a jedinečnou povrchovou úpravou DX. Díky kompaktnímu designu bezpečně a pohodlně sedí na všech brýlích na předpis. Inovativní povrchová úprava DX nabízí optimální ochranu proti zamlžení, poškrábání, antistatickým a chemickým vlivům. Vysoce výkonný nátěr se zároveň vyznačuje extrémně dlouhou životností. Čiré čočky poskytují účinný filtr proti UV záření a zároveň dobře rozeznávají barvy. Brýle jsou ideální jako klasické brýle pro návštěvníky a poskytují ochranu proti mechanickým rizikům. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 FT.

Charakteristika:

Řada OTG (přes sklo) se hodí pro většinu brýlí na předpis
K dispozici v nízkonákladové verzi bez povrchové úpravy (OX1000)
Nastavitelné v pěti délkách pro optimální uchycení (OX2000 a OX3000)
Otočné špičky chrámu pro prevenci prokluzu (OX2000)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku