Provedení:
Barva produktu: Šedá
Vysoká teplotní odolnost
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 1.9 cm
Celková výška 0,1 mm
Popis:
Snižuje tření mezi pohybujícími se povrchy Vytlačovaný podklad lepicí pásky 3M™ PTFE 5490 se po odvinutí z role nezkroutí zpět a leží rovněji než odlepená vrstva PTFE, což vytváří rovnoměrnější povrch odolný proti skluzu. Tato byla vyvinuta jako rychlé a snadné řešení pro snížení tření mezi pohyblivými povrchy. Působí jako nepřilnavý nebo snadno uvolnitelný materiál mezi povrchy, které se k sobě lepí v důsledku tlaku, změn teploty nebo jiných faktorů. Použití pásky 3M™ PTFE 5490 může zlepšit pohyblivost povrchu, eliminovat skřípání a chrastění a snížit hlučnost stroje. PTFE je chemicky odolný a lze jej použít jako dočasnou chemickou bariéru. Pásku lze použít v širokém rozsahu teplot od -54 °C do 260 °C a je vhodná pro různé aplikace. Doporučené aplikace: Obalování válců pro zpracování tkanin, jakož i pásů a desek, kde se může usazovat lepkavý materiál a barvy, svazkování kabelů a kabelových svazků vystavených vysokým teplotám, snižování skřípání a hluku, obložení žlabů, průchodek a potrubí, stínění proti chemikáliím a ochrana před nimi, separační prostředek pro lepení kompozitních materiálů Co je PTFE? PTFE (polytetrafluorethylen) je syntetický materiál používaný v různých průmyslových odvětvích a aplikacích ke snížení koeficientu tření. Díky svým nepřilnavým vlastnostem a vysoké tepelné odolnosti se PTFE používá jako nepřilnavý povlak na pánve a další nádobí. Díky své nevodivé vlastnosti je vynikajícím izolačním materiálem v elektrických aplikacích. PTFE je neutrální vůči mnoha chemikáliím díky chemické odolnosti fluoropolymerních sloučenin, což z něj činí g
Charakteristika:
Vynikající odolnost vůči chemikáliím// vynikající odolnost vůči chemikáliím
Vysoká teplotní odolnost// vysoká teplotní odolnost
Extrudovaný PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE/ Extruded PTFE je lepší na rovných plochách než oloupaný PTFE
Vytváří extrémně hladký povrch// vytváří extrémně hladký povrch
Zvláště vhodné pro kluzné dokončovací rovné plochy// zvláště vhodné pro kluzné dokončovací rovné plochy
lepící páska z extrudovaného PTFE se při odvíjení téměř nevalí// lepící páska z extrudovaného PTFE se při odvíjení téměř nevalí
Krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C// krátkodobá teplotní odolnost až do +260 °C.
Poznámka:
Díky své vysoké mechanické pevnosti a povrchu odpuzující lepidlo je tato páska vhodná jako kluzné a ochranné povlaky v široké škále aplikací
Přilnavý povrch válečků, válečků, panelů a dalších materiálů, které přicházejí do styku s lepivými látkami nebo chemikáliemi
Pro vyzdívky, pouzdra a trubky
Ochrana proti chemikáliím a ochrana proti nim
Používá se pro navíjení vodicích válečků pro snížení tření
Protihluková izolace pro díly, jejichž povrchy se vzájemně třou
Uvolňovací prostředek pro lepení kompozitního materiálu