Provedení:
Barva produktu: Průsvitná modrá
Barevná páska pro vysoké teploty
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 12.7 mm
Lze použít v opakovaných sušicích cyklech až do 160 °C za hodinu
Popis:
Vynikající přizpůsobivost a ostrost čar Naše Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 má souvislý modrý vinylový přizpůsobivý podklad pro dosažení co nejostřejších barevných čar. Rovnoměrně se natahuje a gumové lepidlo zajišťuje minimální prosakování pásky. Tato vinylová se dobře natahuje a přizpůsobuje ostrým křivkám. Lze jej úspěšně použít s většinou rozpouštědlových nebo vodou ředitelných nátěrových systémů a díky své řídkosti má výjimečně dobré vlastnosti při uvolňování barvy. Ideální v dopravním průmyslu OEM pro maskování při lakování kovových a plastových povrchů. Odolává tepelnému namáhání a odstraňuje se beze zbytku Scotch® High Temperature Colour Line Tape 4737 má žáruvzdorný vinylový podklad pro čisté, jednodílné odstranění, což šetří výrobní čas. Kombinace vinylové vložky a pryžového lepidla s 30minutovými cykly vypalování při vysokých teplotách až 149 °C zajišťuje silnou přilnavost a po odstranění zanechává minimální zbytky lepidla. Je určen pouze pro vnitřní použití. Neměl by se používat ve venkovním prostředí. Vývoj lepších řešení prostřednictvím vědy a inovací Divize průmyslových lepidel a pásek společnosti 3M se zabývá vědou o adhezních vlastnostech a vyvíjí inovativní řešení, která zlepšují konstrukční a výrobní procesy společností po celém světě. Technologie společnosti 3M jsou navrženy tak, aby pomáhaly zákazníkům rychleji a efektivněji uvádět na trh konkurenceschopné výrobky.
Charakteristika:
Nízká tloušťka
rozpouštědlo a odolnost proti vodě
Je zabráněno prokrvení lepicí pásky
Vhodné pro použití s lakem na bázi vody a rozpouštědla
Snadné maskování ve stísněných křivkách
Vysoká okamžitá odpovědnost
Velmi dobrá přizpůsobivost
Velmi dobrá odolnost
Velmi vysoká pevnost v tahu a roztažitelnost
Poznámka:
Vícebarevné laky s obtížnými barevnými hranami, např. pro aplikace na nárazníky, prahy dveří a mnoho dalšího