Scotch-Brite™ EXL Odjehlovací ,Disc Pad opěrný talíř XL-WL, 304 mm x 50,8 mm x 127 mm, 9S FIN

Artiklové číslo: 7000046074
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
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
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000046074
EAN / GTIN 50048011051395
Číslo výrobce 7000046074
L-číslo L51710 746

Popis

Provedení:

Ovinutý netkaný kotouč vyrobený z materiálu „EXL“
Snadné obrábění tvarovaných obrobků
Pokročilý flís pro odstraňování otřepů
Konzistentní pracovní výsledek po celou dobu životnosti
Rovnoměrná a reprodukovatelná konečná povrchová úprava.

Popis:

Tento plech je k dispozici v široké škále tvrdostí a rozměrů. Je třeba dodržovat směr jízdy.

Charakteristika:

Solid, dense and conformable wheel produces a professional finish – without undercutting, gouging, or distorting the workpiece
Convolute construction keeps the wheel running smoothly – producing a consistent, superior finish
Unique resin system minimises smearing, reducing time spent cleaning surfaces
Minimises heat build-up to reduce risk of discolouration and warping on heat-sensitive substrates
Minimizes heat build up to reduce risk of discoloration and warping on heat-sensitive substrates

Poznámka:

Upozornění: Je třeba dodržovat směr jízdy!
Odstraňování otřepů z hřídele a pístních tyčí před tvrdým chromováním
Odstraňování otřepů turbínových lopatek, vyražených plochých dílů, závitových vodítek a strojních dílů
Odstraňování otřepů z ozubených kol, odlitků z lisovaných a zahrocené litiny, dílů automobilů (např. Pístní kroužky, písty)
Dělicí čáry na litých a lisovaných dílech

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku