Provedení:
Barva produktu: Transparentní
Oboustranná lepicí páska s nosičem
Celková délka 33 m
Celková šířka: 25.4 mm
Vysoká přilnavost na většině povrchů
Popis:
Oboustranná 3M™ 415 má fóliový podklad a akrylové lepidlo. Výrobek o tloušťce 0,1 mm, který je odolný vůči teplotám do +65 °C (krátkodobě +85 °C), se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou pevností ve smyku. 3M™ 415 je určen k lepení na širokou škálu podkladů, jako jsou kovy, barvy, většina plastů, papír, lepenka, dřevo, sklo atd.
Charakteristika:
Akrylové lepidlo
Vysoká doba běhu, e.. B. Vysokou rychlostí sestřihu v polygrafickém průmyslu
Dobrá pevnost ve smyku
Vysoká okamžitá odpovědnost
Poznámka:
Lepidel na široké škále substrátů, jako je kov, lak, většina plastů, papír, lepenka, Dřevo, sklo, atd.
Vhodné pro propagační a propagační materiály, výměnné plánovací a prezentační materiály