3M™ oboustranná vysoce účinná lepicí 4915F, čirá, 6 mm x 25 m, 1,5 mm

Artiklové číslo: 7000033123
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000033123
EAN / GTIN 04046719676477
Číslo výrobce 7000033123
L-číslo L01310 1300

Popis

Provedení:

Barva produktu: Transparentní
Pokročilé možnosti návrhu
Celková délka 25 m
Celková šířka: 6 mm
Snižte výrobní náklady

Popis:

Vysoce výkonné pásky 3M oboustranná vysoce účinná lepicí jsou oboustranné pásky vyrobené z akrylátového lepidla s uzavřenými buňkami. Vyznačují se dobrou přizpůsobivostí lepeným povrchům. Hladké nebo strukturované povrchy lze lepit po celé ploše bez pnutí. Ideálně se hodí pro různé materiály s vysokou povrchovou energií, jako jsou kovy, plasty nebo sklo. Výrobky se vyznačují vysokou průhledností.

Charakteristika:

Vysoce transparentní/ vysoce transparentní
Rozšířené možnosti návrhu// rozšířené možnosti návrhu
Snížené následné zpracování// snížené následné zpracování
Rychlé a snadné připojení/ rychlé a snadné připojení
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Ideální pro průhledné připojení// ideální pro průhledné připojení
Vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.// vytváří trvalé těsnění proti vodě, vlhkosti atd.
Umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů// umožňuje použití tenčích, lehčích a nerovných materiálů
Transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů// transparentní materiál je ideální pro spojování průhledných materiálů

Poznámka:

Pro vnitřní a venkovní použití.
Kombinace vysoce energetických materiálů, jako např. B. Kovy, lakované povrchy, lakované dřevo, keramika a mnoho plastů
Připojení průhledných materiálů, např. B. Sklo, polykarbonát, akrylové sklo (PMMA)
Pro lepení dekoračního materiálu, ozdobných lišt nebo přídavných dílů
Pro lepení štítků, log a značek

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku