Provedení:
Klasické brýle;velmi dobrá hodnota za peníze;rovné, ploché a nastavitelné délky chrámy nabízejí velmi dobrou kompatibilitu s mušlové chrániče sluchu 3M™; lze je nosit s brýlemi na předpis; nastavitelný náklon čočky a délka chrámu pro optimální uchycení
4-stupňová nastavitelná délka chrámu a nastavitelný náklon objektivu;měkké a úzké špičky chrámu;kompaktní design
Bezpečné uchycení brýlí;zvýšené pohodlí při nošení;umožňuje nošení přes brýle na předpis
Ve 4 stupních nastavitelná délka ramének a sklon.
Kompaktní design.
Popis:
Brýle 3M™ OverGlasses 2802 jsou vynikající pro nošení přes brýle na předpis. Čtyřstupňově nastavitelná délka spánků umožňuje individuální přizpůsobení tvaru hlavy uživatele. Nastavitelný sklon čoček rovněž zaručuje optimální přizpůsobení. Modelová řada 2800 boduje také z hlediska ochrany: polykarbonátová skla chrání před nárazy s nízkou energií (45 m/s). Dobrá boční ochrana poskytuje dodatečnou bezpečnost. Inovativní povrchová úprava proti poškrábání zároveň zabraňuje poškrábání čoček a zajišťuje tak optimální vidění. Brýle 3M™ Overspectacles 2802 mají žluté kontrastní čočky, které filtrují UV záření a modré světlo až do vlnové délky 480 nm a zajišťují zvýšený kontrast i za zhoršených světelných podmínek. Jejich použití je v oblasti povrchové kontroly, ale také při mechanických pracích a jako klasické brýle pro návštěvníky. Označení objektivu: 2-1,2 3M 1 FT
Charakteristika:
Řada OTG (přes sklo) se hodí pro většinu brýlí na předpis
Vynikající pokrytí a zorné pole v kombinaci s vysokou odolností proti nárazům
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí
Ploché, čtyřdélkové nastavitelné stranice zajišťují dokonalé uchycení
Zelené kotoučové filtry IR-5 jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Ochranné brýle s ochranou proti svařování IR5 UV, AS, polykarbonát, zelené
Laboratorní použití - chemický průmysl, farmaceutický průmysl, zdravotnický sektor
Mechanické práce