Provedení:
Barva produktu: Stříbrná
3M™ je laminován hliníkovou fólií a poskytuje velmi dobrý odraz sálavého tepla
Celková délka 32,9 m
Celková šířka: 2.5 cm
Dlouhodobý spolehlivý výkon při extrémních teplotách
Popis:
Tepelně odolná lepicí 3M™ aluminium glass fabric 363 je silná a pružná lepicí s vysokou pevností v tahu, propíchnutí a přetržení při aplikaci. Díky silikonovému lepidlu citlivému na tlak tato dobře přilne k silikonovým povrchům i k nepravidelným nebo trojrozměrně tvarovaným povrchům. Odráží světlo a teplo, je nehořlavý, odolný proti vlhkosti, povětrnostním vlivům a UV záření. Jedná se o chemicky odolnou, tepelně vodivou lepicí pásku, kterou lze použít při teplotách od -54 °C do 316 °C. Tato splňuje požadavky F.A.R. 25.853 (a). Pro aplikace, kde jsou vyžadovány výlisky, je tento výrobek k dispozici s ochranným papírem. Doporučené aplikace: - Tepelně reflexní ovinutí izolačních kabelů, přístrojů nebo jiných materiálů citlivých na vysoké teploty - Ideální pro průmyslové aplikace vystavené pohybu nebo vibracím - Svazování kabelových svazků - Náročné aplikace při vysokých teplotách v leteckém a automobilovém průmyslu a průmyslové výrobě.
Charakteristika:
Vynikající odolnost proti přetrhu od nosiče skelné tkaniny
Teplotní odolnost až do 1,000 °C s čistým sálavým teplem
Kombinace skleněné tkaniny a hliníku umožňuje dobrou tvarovatelnost lepicí pásky na Extreme odolnost proti přetrhu
Poznámka:
Stínění a svazkování kabelových svazků a mnoho dalšího
Aplikace ve vysokém teplotním rozsahu, také na nerovném povrchu