KH 5-40 Sada kombinovaných kladiv

Artiklové číslo: 691057000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Kombi kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 691057000
EAN / GTIN 4007430333278
Číslo výrobce 691057000
L-číslo L01750 1703

Popis

Popis:

  • Kombinované vrtací kladivo se 2 funkcemi: vrtání s příklepem a sekání
  • Automatická bezpečnostní spojka Metabo S: mechanické odpojení pohonu pro bezpečnou práci v případě, že se vrták neočekávaně zastaví
  • Robustní skříň převodovky z hliníkového tlakového odlitku pro optimální odvod tepla a dlouhou životnost

    Rozsah dodávky
  • boční rukojeť potažená gumou, Vodítko hloubky vrtání, Mazivo na konec stopky nástroje, Plastový kufr, Sada sekacích vrtáků SDS-max (5 kusů)

Charakteristika:

  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Délka kabelu: 4 m
  • Max. Energie jednotlivého úderu (EPTA): 7.1 J
  • Hmotnost bez síťového kabelu: 7.1 kg
  • Dláta: 13.3 m/s²
  • Hrubá hmotnost: 14.567 kg
  • Vrtání příklepem do betonu: 16.5 m/s²
  • Vrtání do betonu s příklepovými vrtáky: 40 mm
  • Průměr upínacího hrdla: 61 mm
  • Úroveň akustického tlaku: 95 dB(A)
  • VrtáníØ zdiva pomocí příklepových vrtáků: 105 mm
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 106 dB(A)
  • Otáčky naprázdno: 620 /min
  • Jmenovitý příkon: 1100 W
  • Max. počet úderů: 2800 /min
  • Držák nástroje: SDS-max

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku