A12M SWLNR-04 Vyvrtávací tyče pro oboustranné břitové destičky WNGP 0403 -Trigon pro obrábění malých průměrů

Artiklové číslo: 6888922
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6888922
EAN / GTIN 7291075348873
Číslo výrobce 6888922
L-číslo L23990 224

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, dělící Dmin 14 mm, celková délka (OAL) 150 mm, výška hřídele (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -14 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 24 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku