Popis:
Pro hřídele bez drážky
Pro samosvorné Seegerovy pojistné kroužky i pro samosvorné Benzingovy pojistné kroužky
Konstrukce podobná DIN 5254 tvar B
Čelisti s úhlem 90°
S otevírací pružinou a seřizovacím šroubem pro pevný doraz
Vysoká bezpečnost montáže, Přepětí nejmenších pojistných kroužků zabraňuje pevný doraz
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a žíhaná
Černá, s modře máčenými kryty rukojetí.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 70 mm
- Celková výška [mm]: 12 mm
- Celková délka [mm]: 135 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
- Délka hlavy [mm]: 33 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Ø hrotu: 0,7 mm
- Průměr hřídele pro úchopové kroužky Benzing: 1,5-3,5
- Průměr hřídele pro Seegerovy úchopné kroužky: 1,5-3,5
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- Dostupná otevírací pružina: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez