Univerzální kloub 1/2″

Artiklové číslo: 6655410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Po 1 6hranném nástrčném klíči

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6655410
EAN / GTIN 4010886665541
Číslo výrobce 6655410
L-číslo L60160 4470

Popis

Popis:

Se čtyřhranným pohonem podle DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, tvar F, G a H
GEDORE speciální ocel, mangan-fosfátová

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková délka [mm]: 62 mm
  • Materiál: ocel
  • Povrch: mangan-fosfátovaný
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku