VDE stranové štípací kleště D.180 mm hlava chromované rukojeti izolované, 1000V AC/1000 V

Artiklové číslo: 66007180
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
Druh produktu schneidende Zange

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 66007180
EAN / GTIN 4018754038428
Číslo výrobce 66007180
L-číslo L60010 2412

Popis

Popis:

  • DIN ISO 5749
  • typ B
  • Přesné řezání pro všechny dráty, včetně pianového drátu
  • Řezání se zkosení
  • Vysoce kvalitní elektrická ocel
  • Indukčně kalené řezání, cca 63 HRC

Charakteristika:

  • Klavírní drát (4): 2 mm
  • Středně tvrdý drát (2): 3 mm
  • Středová výška mm (e): 9.5 mm
  • Šířka hrotu mm (f): 25 mm
  • Délka čelistí: 25.5 mm
  • Tvrdý drát (3): 2,5 mm
  • e: 25,5 mm
  • Měkký drát (1): 3,8 mm
  • Hlava: pochromované
  • Rukojeti: s izolací proti ponoření DIN EN 60900, #T; AC/1000 V
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka [mm): 180 mm
  • Hmotnost: 260 g
  • Šířka mm (b): 9,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku