{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±6 % | |
Bitový upínač | D 6,3; F 6,3 | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Celková délka L | 196 mm | |
Rozsah utahovacích momentů | 2 cNm - 30 cNm | |
Rozsah utahovacích momentů | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Dělení stupnice, 1 dílek = | 0,2 cNm | |
Ukazatel | analogová | |
Signalizace spuštění | haptický | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | Upínání bitů 1/4 palcové | |
Měřicí technika | mechanické | |
Pevně nastavený utahovací moment | ne | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | s nastavovací stupnicí | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | Nm; cNm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659985 30 | |
EAN / GTIN | 4000896260027 |