{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 68 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah utahovacích momentů | 6,8 Nm - 68 Nm | |
Délka | 83 mm | |
Průměr | 32 mm | |
Délka kabelu | 1,2 m | |
Hmotnost | 0,25 kg | |
Upínací 4hran | 3/8 palec | |
4hran na výstupu | 3/8 palec | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654910 68 | |
EAN / GTIN | 856986007034 | |
Číslo výrobce | IL-50F-G2 |