{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 340 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah utahovacích momentů | 34 Nm - 340 Nm | |
Délka | 92 mm | |
Průměr | 37 mm | |
Délka kabelu | 1,2 m | |
Hmotnost | 0,37 kg | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
4hran na výstupu | 1/2 palec | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654910 340 | |
EAN / GTIN | 856986007058 | |
Číslo výrobce | IL-250F-G2 |