{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální utahovací moment | 2 711 Nm | |
Nastavení utažení | Utahování doprava a doleva | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±1 % | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Rozsah utahovacích momentů | 271 Nm - 2 711 Nm | |
Délka | 178 mm | |
Průměr | 64 mm | |
Délka kabelu | 1,2 m | |
Hmotnost | 3,2 kg | |
Upínací 4hran | 1 palec | |
4hran na výstupu | 1 palec | |
Druh produktu | Zkoušečka utahovacího momentu |
Katalogové číslo | 654910 2711 | |
EAN / GTIN | 856986007072 | |
Číslo výrobce | IL-2000F-G2 |