Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní kroužky Délka 290mm Hlava chromovaná Rukojeti chromované, kostkované

Artiklové číslo: 65444141
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
Katalogové číslo 65444141
EAN / GTIN 4018754333660
Číslo výrobce 65444141

Popis

Popis:

  • Provedení s 90° úhlovou čelistí
  • Vhodné pro uchopení, vkládání a vyjímání vnitřních kroužků v otvorů
  • S přesnými válcovitými hroty
  • Zápustkově kované
  • Hlava a rukojeti chromované, rukojeti dodatečně kostkované
  • DIN 5256 D

Charakteristika:

  • DIN: DIN 5256 D
  • Pro pojistné kroužky: 85-140 mm
  • Vel.: J41
  • Madla: pochromovaný, kostkovaný
  • Hlava: chromované
  • Délka mm (L): 290 mm
  • Průměr hrotu [mm]: 3,2 mm
  • Hmotnost (g): 416 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku