{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 17 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na hnané straně | 27,5 mm | |
Délka | 96 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643841 17 | |
EAN / GTIN | 4007555352178 | |
Číslo výrobce | 352178 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
6hranna vložka, 1/2 palce, dlouhá plně izolovaná, Rozměr klíče: 17mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
762,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 846 ks okamžitě k dodání
94,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 971 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 287 ks okamžitě k dodání
155,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na hnané straně | 27,5 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 29 mm |
Unášecí profil | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč | 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive | 6-hranný nástrčný klíč | Nástrčný klíč 6hran |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 96 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Rozměr klíče | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |