{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Profil Torx® | TX60 | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Rozměr profilu A | 13,2 mm | |
⌀ na straně pohonu | 23,7 mm | |
Délka | 140 mm | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643660 TX60 | |
EAN / GTIN | 4018754006861 | |
Číslo výrobce | 03131460 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vložka pro Torx®, 1/2 palce, dlouhá, Profil Torx®: TX60
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
624,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
910 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
239,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 23,7 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® | Šroubovák pro šrouby TORX® |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 140 mm | 60 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX60 | TX60 | TX60 |
Rozměr profilu A | 13,2 mm | 13,2 mm | 13,2 mm |
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |