{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
6hran | 5 mm | |
Upínací 4hran | 1/2 palec | |
Norma | DIN 7422 | |
⌀ na straně pohonu | 23 mm | |
Délka | 140 mm | |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | |
Provedení | s povlakem TiN | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | TiN | |
Druh produktu | Nástrčné klíče |
Katalogové číslo | 643333 5 | |
EAN / GTIN | 4000896232376 | |
Číslo výrobce | 986SL-5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
6hranná vložka šroubováku, 1/2 palce, dlouhá s povlakem TiN, 6hran: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
428,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 195 ks okamžitě k dodání
216,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
343,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
278,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na straně pohonu | 23 mm | 22,5 mm | 21,5 mm | 23,5 mm |
Unášecí profil | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák | 6-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec | 1/2 palec |
Délka | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
6hran | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | ||
Druh produktu | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče | Nástrčné klíče |