GIF 10.00E-5.00 IC8250 Oboustranné přesné břitové destičky (plný poloměr) pro tvarové soustružení a drážkování

Artiklové číslo: 6404322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6404322
EAN / GTIN 7291075238655
Číslo výrobce 6404322
L-číslo L23940 1822

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 23 mm, šířka řezu (CW) 10 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
  • Šírka rezu (CW) 10 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 65 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku