Teleskopická ráčna s jemným ozubením, 1/2 palce vysouvací, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 640295 1/2
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 290 mm - 430 mm
Počet břitů 72
Plynulé vytahování ne
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640295 1/2
Kopírovat
EAN / GTIN 4062406283384
Kopírovat
Číslo výrobce 640295 1/2
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
Upevnění se provádí upevňovacím kroužkem. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Vysunovací v rozsahu 290 − 430 mm délky v 6 stupních. S aretovatelnou výkyvnou hlavou a vyhazovačem. Maximální přípustný krouticí moment 600 Nm.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku