Kuželový trn MK 1 / B 12

Artiklové číslo: 635104000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635104000
EAN / GTIN 4007430427717
Číslo výrobce 635104000
L-číslo L01750 781

Popis

Popis:

  • Kalené a broušené
  • Pro vrtací sklíčidlo s vnitřním kuželem
  • Podle DIN 238

Charakteristika:

  • Vnější Ø Morse kužel: MK 1
  • Kuželový sklíčidlo: B 12
  • Celková délka trnu: 89 mm
  • Hmotnost: 0 065 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku